ダイス :「丸ダイス 丸駒ダイス」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(1)
M2.3(1)
M2.6(1)
M3(1)
M3.5(1)
M4(1)
M5(1)
M6(1)
M10(1)
M12(1)
ねじの呼びをもっと見る
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。