カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • スクロールチャック
          • スクロールチャック本体(6)
          • (9)
          • チャック関連部材(2)

スクロールチャック :「R12」の検索結果

スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    569,800税込626,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • R-  スクロールチャック 日研工作所

    R- スクロールチャック

    日研工作所
    239,800税込263,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所

    クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ

    北川鉄工所
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    翌日出荷
    スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
  • 北川用 円形生爪 THECUT

    北川用 円形生爪

    THECUT
    45,980税込50,578
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番760-7580
  • 日鋼用 円形生爪 THECUT

    日鋼用 円形生爪

    THECUT
    48,980税込53,878
    1セット(3個)
    3日以内出荷
  • 豊和用 円形生爪 THECUT

    豊和用 円形生爪

    THECUT
    48,980税込53,878
    1セット(3個)
    3日以内出荷
  • 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    99,980税込109,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
  • R-SBS円形スクロール生爪 ギガ・セレクション

    R-SBS円形スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    109,800税込120,780
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C内径(Φmm)25寸法C(mm)3.5
  • R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(鉄)

    ギガ・セレクション
    86,980税込95,678
    1組
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • 豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪 ギガ・セレクション

    豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪

    ギガ・セレクション
    89,980税込98,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • 生爪 小径用 3個セット(BR12用) 北川鉄工所

    生爪 小径用 3個セット(BR12用)

    北川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    BR12、BRT12専用 小径用ソフトジョー。_x000D_。山取なし。
  • 2爪中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪中空パワーチャック

    北川鉄工所
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    異形加工物の把握に最適。
    寸法T(mm)2
  • 2爪スチール製スクロールチャック ファーステック

    2爪スチール製スクロールチャック

    ファーステック
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取り付け可能
    付属品生爪(ソフトジョー)寸法C(mm)155
  • 3爪スチール製スクロールチャック ファーステック

    3爪スチール製スクロールチャック

    ファーステック
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取付可能
    付属品硬爪繰返し精度(mm)0.03
  • クイックチェンジT3用 可動コーム口金(一式) ジェラルディ

    クイックチェンジT3用 可動コーム口金(一式)

    ジェラルディ
    84,980税込93,478
    1個
    62日以内出荷
  • クイックチェンジT3用 固定コーム口金(一式) ジェラルディ

    クイックチェンジT3用 固定コーム口金(一式)

    ジェラルディ
    84,980税込93,478
    1個
    62日以内出荷
スクロールチャック