絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 1(6)
  • 1.2(6)
  • 2(10)
  • 2.5(7)
  • 4(8)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 7(8)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 11(9)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 14(10)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 18(8)
  • 20(8)
  • 25(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(6)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 88(5)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 140.5(1)
刃形状
  • ストレート(4)
  • スパイラル(4)
ストレート・スパイラル
刃長(mm)
  • 45(3)
  • 60(2)
  • 63(8)
45・60・63
コーティング
  • ノンコート(7)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から94日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
半月ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン)半月ピンゲートリーマMテクニカ(旧ツァーレン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼材質HAP40刃数1枚刃
リーマ 超硬S CSTPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSTPREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン)超硬ピンゲートリーマMテクニカ(旧ツァーレン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途工具鋼/アルミ合金材質超微粒子刃数2枚刃
半月ピンゲートリーマ HPGR 大洋ツール半月ピンゲートリーマ HPGR大洋ツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP表面処理ノンコートねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HTPREIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51
リーマ HS T柄 HTPRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HTPRTEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51
テーパーピンリーマ