絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • TRUSCO(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 1(6)
  • 1.2(6)
  • 2(10)
  • 2.5(7)
  • 3(11)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 7(8)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 11(9)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 14(10)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 18(8)
  • 20(8)
  • 25(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(6)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 100(2)
  • 102(5)
  • 152.5(1)
刃形状
  • ストレート(4)
  • スパイラル(4)
ストレート・スパイラル
刃長(mm)
  • 75(6)
  • 76(2)
75・76
コーティング
  • ノンコート(7)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から94日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
リーマ 超硬S CSTPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSTPREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HTPREIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51
リーマ HS T柄 HTPRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HTPRTEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質SKH51
テーパーピンリーマ