絞り込み
最大口開き(mm)
- 45
- 20(6)
- 30(6)
- 50(16)
- 62(6)
- 65(9)
- 70(11)
- 75(14)
- 76(5)
- 80(14)
- 100(19)
- 102(5)
- 104(8)
- 110(6)
- 120(8)
- 125(12)
- 150(13)
- 152(8)
- 160(8)
- 175(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- NEOTEC(榮製機)(3)
- ナベヤ(1)
- 榎本工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
商品豆知識

ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
精密4連バイス
NEOTEC(榮製機)¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトエアマシンバイス
ナベヤ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10