絞り込み
最大口開き(mm)
- 65
- 20(6)
- 30(6)
- 45(5)
- 50(16)
- 62(6)
- 70(11)
- 75(14)
- 76(5)
- 80(14)
- 100(19)
- 102(5)
- 104(8)
- 110(6)
- 120(8)
- 125(12)
- 150(13)
- 152(8)
- 160(8)
- 175(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NEOTEC(榮製機)(3)
- エスコ(1)
- 共立精機(1)
- ナベヤ(1)
- SUN UP(1)
- ギガ・セレクション(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
商品豆知識

アルミクイックバイス
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
マルチバイス
エスコ¥8,710税込¥9,5811台翌日出荷360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥128,800税込¥141,6801台4日以内出荷底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥96,980税込¥106,6781台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤バイス
ギガ・セレクション¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
エアーマシンバイス KB型
共立精機¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。用途小物加工用エアーマシンバイストラスコ品番751-2821材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)313質量(kg)19全幅(mm)150全高(mm)125最大締付力(kN)7.35口幅(mm)110ホース取付口PT1/8×8口開き(mm)65口深(mm)45
精密門型バイス
NEOTEC(榮製機)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応