絞り込み
最大口開き(mm)
  • 76
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 62(6)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 75(14)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(6)
  • 120(8)
  • 125(13)
  • 150(13)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(5)
ブランド
  • ナベヤ(2)
  • ツダコマテクノサポート(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤンキーバイス ENGINEER(エンジニア)

    ヤンキーバイス

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤンキーバイス TRUSCO

    ヤンキーバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
    材質/仕上本体:FC25
  • Vクランプ VCP-80F ツダコマテクノサポート

    Vクランプ VCP-80F

    ツダコマテクノサポート
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷
    高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
    用途汎用治具クランパー口幅(mm)76仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
  • Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート

    Vクランプ VCP-80

    ツダコマテクノサポート
    279,800税込307,780
    1セット
    4日以内出荷
    高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
    用途汎用治具クランパー口幅(mm)76仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
  • 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ

    精密ツールメーカーズバイス

    ナベヤ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
  • ロックタイトFA精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトFA精密マシンバイス

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
    口幅(mm)76口深(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)12
バイス