絞り込み
最大口開き(mm)
- 76
- 20(6)
- 30(6)
- 45(5)
- 50(14)
- 60(5)
- 62(5)
- 65(6)
- 70(9)
- 75(13)
- 80(11)
- 100(12)
- 101(4)
- 102(5)
- 104(6)
- 110(4)
- 120(7)
- 125(10)
- 150(8)
- 160(8)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- ナベヤ(2)
- ツダコマテクノサポート(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
商品豆知識

Vクランプ VCP-80F
ツダコマテクノサポート¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40口幅(mm)76押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
Vクランプ VCP-80
ツダコマテクノサポート¥279,800税込¥307,7801セット4日以内出荷高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40口幅(mm)76押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
ロックタイトFA精密マシンバイス
ナベヤ¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。口幅(mm)76口深(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)12