特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス 口開き(mm)50 トラスコ品番751-2830 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ 全長(mm)300 質量(kg)7 全幅(mm)120 全高(mm)80 最大締付力(kN)2.16 口幅(mm)80 ホース取付口PT1/8×8 口深(mm)32
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
用途小物加工用エアーマシンバイス 口開き(mm)65 トラスコ品番751-2821 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ 全長(mm)313 質量(kg)19 全幅(mm)150 全高(mm)125 最大締付力(kN)7.35 口幅(mm)110 ホース取付口PT1/8×8 口深(mm)45
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口深(mm)45
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)