絞り込み
ブランド
  • WEBA
  • モノタロウ(8)
  • ノガ(177)
  • ワルター(128)
  • シャビーブ(79)
  • ハーマンビルツ(26)
  • エスコ(21)
  • グーリングジャパン(19)
  • プロトティップ(12)
  • ムラキ(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • アルゴファイルジャパン(9)
  • ATI(8)
  • ミシガン(8)
  • PROCHI(プロチ)(6)
  • さえき科学(5)
  • イリックス(4)
  • グーリング(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • Wera(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク 90°3枚刃 WEBAカウンターシンク 90°3枚刃WEBA
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。
カウンターシンク 90° 穴あき ロング WEBAカウンターシンク 90° 穴あき ロングWEBA
10,980税込12,078
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。
カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング WEBAカウンターシンク 90° 穴あき エキストラロングWEBA
14,980税込16,478
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。
カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング WEBAカウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティングWEBA
18,980税込20,878
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング WEBAカウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティングWEBA
18,980税込20,878
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。
カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング WEBAカウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティングWEBA
12,980税込14,278
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
カウンターシンク 90°1枚刃 WEBAカウンターシンク 90°1枚刃WEBA
36,980税込40,678
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク WEBAカウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンクWEBA
9,998税込10,998
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBAカウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンクWEBA
15,980税込17,578
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング WEBAカウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティングWEBA
39,980税込43,978
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBAカウンターシンク 60° 1枚刃WEBA
12,980税込14,278
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。
カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング WEBAカウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティングWEBA
10,980税込12,078
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング WEBAカウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,398税込9,238
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。
カウンターシンク 75° 3枚刃 WEBAカウンターシンク 75° 3枚刃WEBA
7,298税込8,028
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBAカウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンクWEBA
18,980税込20,878
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。
カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク WEBAカウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンクWEBA
10,980税込12,078
1本
当日出荷
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り