絞り込み
ブランド
  • RUKO
  • モノタロウ(8)
  • ノガ(177)
  • ワルター(128)
  • シャビーブ(79)
  • ハーマンビルツ(26)
  • エスコ(21)
  • グーリングジャパン(19)
  • WEBA(16)
  • プロトティップ(12)
  • ムラキ(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • アルゴファイルジャパン(9)
  • ATI(8)
  • ミシガン(8)
  • PROCHI(プロチ)(6)
  • さえき科学(5)
  • イリックス(4)
  • グーリング(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • Wera(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKOカウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃RUKO
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷
不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
カウンターシンクセット (プラスチックケース入り) RUKOカウンターシンクセット (プラスチックケース入り)RUKO
23,980税込26,378
1セット
90日以内出荷
セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に材質HSS (高速度鋼)刃数3質量(g)1509主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック入数8切削方向面取り角度(°)90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り