絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • モノタロウ(8)
  • ノガ(177)
  • ワルター(128)
  • シャビーブ(79)
  • ハーマンビルツ(26)
  • エスコ(21)
  • グーリングジャパン(19)
  • WEBA(16)
  • プロトティップ(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • ムラキ(9)
  • アルゴファイルジャパン(8)
  • ミシガン(8)
  • ATI(7)
  • さえき科学(5)
  • イリックス(4)
  • グーリング(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • Wera(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング
TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)TINカウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiN
カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンクセット 90°PROCHI(プロチ)
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティング刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiAIN
ALカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)ALカウンターシンクセット 90°PROCHI(プロチ)
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiAIN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
TINカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)TINカウンターシンクセット 90°PROCHI(プロチ)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り