14ページ目: バリ取り

バリ取りとは材料を切るなどの加工をした際に角に出来るバリと呼ばれる出っ張りを取ることです。バリ取りは、一般的にヤスリを使って取ることが多く、ブレードやセラミックカッターなどを使って行います。ブレードは交換可能で、鋼鉄からプラスチックまで様々な被削材に対応可能です。いかなる作業でもバリが残っていると正確に組み立てが出来なかったり、けがをする要因にもなってしまいます。被削材に応じたツールを使用してバリ取りをすることが必要です。
580件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードC シャビーブブレードCシャビーブ
14,980税込16,478
1パック(10本)
5日以内出荷
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面材質ハイス(高速度鋼)ホルダーCホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
ユニット US3 ミニ・丸スクレーパー シャビーブユニット US3 ミニ・丸スクレーパーシャビーブ
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
Φ3mmのハイス・ブレード
ユニット UF1 ダイヤモンド平やすり シャビーブユニット UF1 ダイヤモンド平やすりシャビーブ
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
ダイヤモンド粒子電着の平やすり
ユニット UB2 シャビーブユニット UB2シャビーブ
659税込725
1セット
5日以内出荷
ブレードの交換ができないペンシルタイプです。
ユニット UB1 シャビーブユニット UB1シャビーブ
689税込758
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレードの交換ができないペンシルタイプです。
ホルダー U シャビーブホルダー Uシャビーブ
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。
用途精密作業の仕上げにお使いいただけます。ホルダーU先端の6角部分が偏芯を利用したチャックになっています。
ロータドライブプロキット ノガロータドライブプロキットノガ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
Lブレード(L6) ノガLブレード(L6)ノガ
4,898税込5,388
1パック(10個)
当日出荷
コーナーに逃げを作るブレード。左右対称形なので、両方向に使用可。
材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)トラスコ品番112-3807
[EA207WB] 替刃 エスコ[EA207WB] 替刃エスコ
1,780税込1,958
1セット(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA207WB-1
[EA207V] 20mm ブレード エスコ[EA207V] 20mm ブレードエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207V-20
[EA207UC]用 超硬替刃 エスコ[EA207UC]用 超硬替刃エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207UC-1
[EA207U]用 ブレード エスコ[EA207U]用 ブレードエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207U-1
[EA207T]用 ブレード エスコ[EA207T]用 ブレードエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207T-1
[EA207TC] 替刃 エスコ[EA207TC] 替刃エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207TC-1
シャビーブ シャビーブシャビーブシャビーブ
4,698税込5,168
1本ほか
当日出荷
ユニキットエキストラ ノガユニキットエキストラノガ
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
ユニキットスタンダード ノガユニキットスタンダードノガ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
ソフトグリップセット ノガソフトグリップセットノガ
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
2.5mm軸のNブレードと、3.2mm軸のSブレードを両方とも保持できます。ハンドル内部にスペアブレードを収納できます。
セット内容SGハンドル 1本、BS1018、BN1310ブレード 各11本トラスコ品番214-8595
ロータードライブコンビセット ノガロータードライブコンビセットノガ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ロータードライブカウンターシンクとリザバーセットのコンビです。
セット内容NBハンドル、ロータードライブカウンターシンクBC3210、BC1041、BS1010、BS2010、BS3010質量(g)145箱寸法(mm)200×70×30
ノガボックス ノガノガボックスノガ
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
ミニスクレーパー ノガミニスクレーパーノガ
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
Lホルダー ノガLホルダーノガ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
L1ブレードを保持できます。
全長(mm)142
LDホルダー ノガLDホルダーノガ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
L3、L4、L5、L6及びL7ブレードを保持できます。
全長(mm)140
リーダー ノガリーダーノガ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本L1ブレード (BL1010) 1個
オーリングバー ノガオーリングバーノガ
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
0~30mmの内径Oリング溝のバリ取り工具(刃先角度: 90°)。奥行き: 20mmまで。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード OR (BO1010) 各1本
Kホルダー ノガKホルダーノガ
939税込1,033
1本
4日以内出荷
N80KとN90Kを一方に、N70Kをもう一方に取りつけられます。
全長(mm)140
Dホルダー ノガDホルダーノガ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
D50及びD66ブレードを保持します。
全長(mm)131
ダイヤモンド電着ブレード ノガダイヤモンド電着ブレードノガ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ダイヤモンド電着ブレード ノガダイヤモンド電着ブレードノガ
18,980税込20,878
1セット(10個)
4日以内出荷
ダイヤモンドコーティングのBS1010。精密タイプ。
仕様超硬、セラミック、ガラス用。
ダイヤモンド電着ブレード ノガダイヤモンド電着ブレードノガ
17,980税込19,778
1セット(10個)
4日以内出荷
ダイヤモンドコーティングのBN1010。精密タイプ。
仕様超硬、セラミック、ガラス用。
Lブレード ノガLブレードノガ
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
重量級ロータドライブホルダー ノガ重量級ロータドライブホルダーノガ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
重量級のクランク形ホルダー。カウンターシンク刃をすべて保持するM7ネジ付き。
質量(g)40最大伸長(mm)79
Nブレード ノガNブレードノガ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(6個)ほか
当日出荷
重量級ロータドライブカウンターシンク ノガ重量級ロータドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルターポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。仕様ScrewFit、メトリックトラスコ品番411-5774RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード/セット BIG DAISHOWAブレード/セットBIG DAISHOWA
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレード1個につき、割ピン1個が付属しています。10個セット
ブレード BIG DAISHOWAブレードBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CK面取りツール用超硬一体タイプブレードです。ブレード1個につき、割ピン1個が付属しています。
RS PRO ばりセット RS PRORS PRO ばりセットRS PRO
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
仕様ブレード使用 = バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ばりセット RS PRORS PRO ばりセットRS PRO
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
仕様ブレード使用 = バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バリ取りツール RS PRORS PRO バリ取りツールRS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、回転ブレードシステムを備えています。 このブレードを穴の前面又は裏面のバリ取りが可能な向きにセットすることができます。 頑丈なローレット加工のスチールボディには、交換可能な皿穴用ブレードが装備されており、ブレードの向きを設定するためのボタンが末端に組み込まれています。特長と利点:. 末端ボタンを押すと、前面又は裏面のバリ取りに応じた向きに切削刃が自動的に回転 穴の前面と裏面のどちらのバリ取りも可能 範囲: 3 → 5.5 mm スチールハンドル R1ブレード. 用途情報. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、バリ取り用途に最適. スペアブレードについては、 RS コード 123-0913 を参照してください
仕様ブレード使用 = バリ取り最大切削能力 = 5.5mm最小容量 = 3mmブレード材質 = HSSモデル = RC 1000

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り