16ページ目: バリ取り

612件中 601612
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAPID BURR ノガRAPID BURRノガ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
PLASTIC EDGE OFF ノガPLASTIC EDGE OFFノガ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
NOGA BURR 5 ノガNOGA BURR 5ノガ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
NOGA BURR 3 ノガNOGA BURR 3ノガ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
BS 9999 ノガBS 9999ノガ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ブレード 田倉工具ブレード田倉工具
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
ミディースクレーパーセット ノガミディースクレーパーセットノガ
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドルトラスコ品番818-7078刃幅(mm)T80:4、D55:2.7ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド刃軸径(Φmm)D55:3.2
スロットクリーナー ノガスロットクリーナーノガ
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
コーナークリーナー ノガコーナークリーナーノガ
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
コーナーに逃げを作るのに効果的です。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。L6ブレードは左右対称形なので、両方向に使用可。
セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L6ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L6:18ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
ロータドライブユニバーサルセット ノガロータドライブユニバーサルセットノガ
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
経済的なロータドライブセット。ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)147刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
Lブレード(L5) ノガLブレード(L5)ノガ
4,998税込5,498
1パック(10個)
4日以内出荷
3.5mm以上の狭いスロットにコーナーの逃げを作るためのブレードです。
材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)
ビットカウンターシンク ノガビットカウンターシンクノガ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り