絞り込み
ブランド
  • フナソー(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • LENOX(レノックス)(1)
全長(mm)
  • 16000
  • 730(12)
  • 1130(26)
  • 1140(24)
  • 1250(14)
  • 1260(28)
  • 1430(12)
  • 1560(19)
  • 1635(18)
  • 1770(26)
  • 1840(26)
  • 2750(16)
  • 3505(22)
  • 3750(17)
  • 4570(14)
  • 5040(15)
  • 5300(14)
  • 5450(21)
  • 5790(16)
  • 30000(12)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 13(5)
厚さ(mm)
  • 0.635(3)
  • 0.65(9)
  • 0.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソーコンターマシン用ブレード 難削材・重切削用フナソー(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。厚さ(mm)0.635全長(m)16材質バイメタルハイス
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)5厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)6厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)10厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソーLENOX(レノックス)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
用途鉄、ステンレス、アルミ最適
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)8厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
バリアブルコンターマシン用B フナソーバリアブルコンターマシン用Bフナソー
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)材質バイメタルハイス
コンターマシン用ブレード14 フナソーコンターマシン用ブレード14フナソー
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数14
バリアブルコンターマシン用B 1014 フナソーバリアブルコンターマシン用B 1014フナソー
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に全長(m)16厚さ(mm)0.635幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)トラスコ品番826-5919材質バイメタルハイス質量(kg)0.78
コンターマシン用ブレード12 フナソーコンターマシン用ブレード12フナソー
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数12
コンターマシン用ブレード フナソーコンターマシン用ブレードフナソー
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)16幅(mm)13材質コバルト入りバイメタル山数8
コンターマシン用ブレード  8 フナソーコンターマシン用ブレード 8フナソー
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー