カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)
          • バンドソー
            • コイルバンドソー(3)
            • エンドレスバンドソー(31)
絞り込み
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バンドソー :「LENOX」の検索結果

バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
関連キーワード
  • lenox
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイマスター2メタルバンドソー エンドレスタイプ LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソー エンドレスタイプLENOX(レノックス)
22,980税込25,278
1巻(5本)
当日出荷
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソーLENOX(レノックス)
22,980税込25,278
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
用途鉄、ステンレス、アルミ最適
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18 LENOX(レノックス)ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8261適合機種ハイコーキ(旧日立)CB10(SA/VF/FA)・CB12A(SA)材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1130山数14/18
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
QXP バンドソー LENOX(レノックス)QXP バンドソーLENOX(レノックス)
45,980税込50,578
1箱(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。
用途ムク材切断に最適。
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
DM バンドソー LENOX(レノックス)DM バンドソーLENOX(レノックス)
8,798税込9,678
1セット(3本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
38,980税込42,878
1箱(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)
翌日出荷
刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています 中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です
厚さ(mm)0.9長さ(mm)2750適合日立 CB20、高速 DS2750材質クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
22,980税込25,278
1パック(5本)
翌日出荷
幅(mm)12.7ピッチ14/18
コンターマシン替刃 LENOX(レノックス)コンターマシン替刃LENOX(レノックス)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
全長(m)30幅(mm)12.7材質バイメタルハイス質量(kg)1
超硬バンドソー LENOX(レノックス)超硬バンドソーLENOX(レノックス)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
厚さ(mm)1.07幅(mm)27
CL バンドソー LENOX(レノックス)CL バンドソーLENOX(レノックス)
78,980税込86,878
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼全長(mm)6400厚さ(mm)0.9幅(mm)19ピッチ10/14
コンテスターSTバンドソー LENOX(レノックス)コンテスターSTバンドソーLENOX(レノックス)
33,980税込37,378
1箱(5本)
3日以内出荷
浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
用途難削材切断用。
EHSメタルバンドソー LENOX(レノックス)EHSメタルバンドソーLENOX(レノックス)
45,980税込50,578
1本ほか
3日以内出荷
高性能多目的ブレードです。 新世界基準の被削材を選ばないブレードです。 鉄~ステンレスまで容易に切断できます。 きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。 重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
バンドソー 多目的ブレード LENOX(レノックス)バンドソー 多目的ブレードLENOX(レノックス)
49,980税込54,978
1セット(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
全長(mm)3350
TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
RX バンドソー LENOX(レノックス)RX バンドソーLENOX(レノックス)
149,800税込164,780
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソーLENOX(レノックス)
59,980税込65,978
1本ほか
3日以内出荷
ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
バンドソー 超難削材切断 LENOX(レノックス)バンドソー 超難削材切断LENOX(レノックス)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
全長(mm)6650
コンテスターXL(CXL) LENOX(レノックス)コンテスターXL(CXL)LENOX(レノックス)
59,980税込65,978
1本ほか
3日以内出荷
HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった難削材を難なく切断します。
用途超難削材の切断に。
バンドソー 高性能多目的ブレード LENOX(レノックス)バンドソー 高性能多目的ブレードLENOX(レノックス)
119,800税込131,780
1セット(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
全長(mm)5030
Q88+バンドソー LENOX(レノックス)Q88+バンドソーLENOX(レノックス)
89,980税込98,978
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
41,980税込46,178
1箱(5本)ほか
3日以内出荷
ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー