絞り込み
全長(mm)
  • 2750(2)
  • 3505(2)
  • 3660(2)
  • 3750(1)
  • 6400(1)
  • 11595(1)
  • 30000(1)
ブランド
  • LENOX(レノックス)(6)
幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 19(1)
  • 27(4)
厚さ(mm)
  • 0.9
  • 0.5(6)
  • 0.64(8)
  • 1.07(2)
  • 1.27(4)
  • 1.6(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バンドソー :「LENOX」の検索結果

バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
関連キーワード
  • lenox
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
用途鉄、ステンレス、アルミ最適
TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
CL バンドソー LENOX(レノックス)CL バンドソーLENOX(レノックス)
78,980税込86,878
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼全長(mm)6400厚さ(mm)0.9幅(mm)19ピッチ10/14
Q88+バンドソー LENOX(レノックス)Q88+バンドソーLENOX(レノックス)
159,800税込175,780
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)
翌日出荷
刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています 中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です
厚さ(mm)0.9長さ(mm)2750適合日立 CB20、高速 DS2750材質クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー