曜日別特売

鉄工ドリル13PCSセット

鉄工ドリル13PCSセット - Power sonic鉄工ドリル13PCSセット - Power sonic鉄工ドリル13PCSセット - Power sonic

2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。
収納、持ち運びに便利なケース付です。

用途
一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに
付属品
ドリル×13、ケース
材質
本体/HSS、ケース/スチール
本体寸法(mm)
W87×H135×D20
本体質量(g)
240
シャンク形状
サイズ(mm)
ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191529HD-13P
3,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする