絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.9(6)
- 2(10)
- 2.01(6)
- 2.02(6)
- 2.03(6)
- 2.04(6)
- 2.05(6)
- 2.1(9)
- 2.11(5)
- 2.12(4)
- 2.13(4)
- 2.14(4)
- 2.15(4)
- 2.16(4)
- 2.17(4)
- 2.18(4)
- 2.19(4)
- 2.2(9)
- 2.21(4)
- 2.3(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(13)
- スパイラル(6)
シャンク
- ストレートシャンク(14)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(12)
- 超硬合金(11)
刃長(mm)
- 30
- 20(20)
- 25(18)
- 35(21)
- 40(39)
- 45(32)
- 50(38)
- 55(26)
- 60(37)
- 65(28)
- 70(25)
- 75(22)
- 80(25)
- 85(24)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 55(7)
- 60(17)
- 70(6)
- 80(5)
- 90(1)
- 100(1)
- 140(2)
- 150(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 175(1)
- 185(1)
- 190(1)
- 200(1)
55・60・70・80・90・100・140・150・160・165・170・175・185・190・200
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(10)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(10)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- 岡崎精工(5)
- 三洋工具(4)
- アサヒ工具(2)
- TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・三洋工具・アサヒ工具・TRUSCO
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.9(6)
2(10)
2.01(6)
2.02(6)
2.03(6)
2.04(6)
2.05(6)
2.1(9)
2.2(9)
2.3(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から73日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005