絞り込み
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(12)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • 岡崎精工(5)
  • 三洋工具(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒ工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.4(5)
  • 2.405(6)
  • 2.5(11)
  • 2.51(9)
  • 2.52(9)
  • 2.53(8)
  • 2.54(9)
  • 2.55(9)
  • 2.56(8)
  • 2.57(8)
  • 2.58(7)
  • 2.6(9)
  • 2.63(8)
  • 2.7(9)
  • 2.8(10)
  • 2.81(7)
  • 2.82(7)
  • 2.83(7)
  • 2.84(7)
  • 2.85(8)
刃形状
  • ストレート(18)
  • スパイラル(6)
シャンク
  • ストレートシャンク(19)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(18)
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 35
  • 20(30)
  • 25(27)
  • 30(39)
  • 40(57)
  • 45(50)
  • 50(53)
  • 55(42)
  • 60(54)
  • 65(43)
  • 70(40)
  • 75(45)
  • 80(40)
  • 85(29)
  • 90(22)
  • 95(22)
  • 100(23)
  • 105(20)
  • 120(18)
  • 150(21)
全長(mm)
  • 65(22)
  • 70(2)
  • 72(1)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 250(1)
65・70・72・80・90・100・110・165・180・195・205・210・220・230・235・250
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiNコーティング(3)
  • ノンコート(13)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.5(11)
2.51(9)
2.52(9)
2.54(9)
2.55(9)
2.6(9)
2.63(8)
2.7(9)
2.8(10)
2.85(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,198税込3,518
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR2EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)35全長L(mm)65材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)7
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
2.5x 65mm ハンドリーマー エスコ2.5x 65mm ハンドリーマーエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5材質コバルトハイス刃長(mm)35全長(mm)65シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-4刃数4
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から89日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)J5 0~+0.005
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)35全長L(mm)65材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)7
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)35全長L(mm)65材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)7
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)35全長L(mm)65材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)7
ハンドリーマ