絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13
  • 1(5)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(7)
  • 2.01(3)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 4.01(3)
  • 5(6)
  • 6(10)
  • 6.01(4)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 14(6)
  • 16(5)
刃形状
  • ストレート(5)
シャンク
  • ストレートシャンク(4)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(4)
刃長(mm)
  • 80(5)
80
全長(mm)
  • 160(5)
160
コーティング
  • ノンコート(3)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(7)
3(7)
4(7)
5(6)
6(10)
8(9)
10(9)
12(7)
14(6)
16(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
5,298税込5,828
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
リーマ HS S柄 HR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR13EIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ