絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 49
  • 3(13)
  • 4(23)
  • 5(13)
  • 5.5(13)
  • 6(24)
  • 7(18)
  • 7.1(15)
  • 7.5(16)
  • 8(25)
  • 9(18)
  • 10(28)
  • 10.1(12)
  • 10.2(12)
  • 10.5(23)
  • 11(24)
  • 11.5(16)
  • 12(21)
  • 13(16)
  • 14(15)
  • 15(16)
刃形状
  • ストレート(3)
  • スパイラル(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 70(1)
  • 105(1)
  • 180(5)
全長(mm)
  • 350(1)
  • 355(5)
  • 385(1)
350・355・385
コーティング
  • ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
  • 岡崎精工(3)
  • 大洋ツール(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 三洋工具(1)
岡崎精工・大洋ツール・EIKO(栄工舎)・三洋工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(23)
6(24)
7(18)
8(25)
9(18)
10(28)
10.5(23)
11(24)
12(21)
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
  • リーマ HS S柄 HR49 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR49

    大洋ツール
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    刃長(mm)180全長(mm)355材質SKH51刃形ストレート
ハンドリーマ