絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • 岡崎精工(3)
  • 三洋工具(3)
  • TRUSCO(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.8
  • 3(13)
  • 3.3(13)
  • 3.5(11)
  • 3.8(14)
  • 4.5(18)
  • 6(18)
  • 6.5(18)
  • 7(27)
  • 7.5(17)
  • 8(30)
  • 9(28)
  • 10(30)
  • 10.01(13)
  • 10.5(26)
  • 11(28)
  • 11.5(18)
  • 12(30)
  • 13(26)
  • 13.5(16)
  • 14(18)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(12)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(7)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 45(3)
  • 50(9)
  • 120(2)
  • 150(2)
20・25・30・35・45・50・120・150
全長(mm)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 95(2)
  • 100(11)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 200(2)
70・80・95・100・110・130・170・180・200
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(8)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7(27)
8(30)
9(28)
10(30)
10.5(26)
11(28)
11.5(18)
12(30)
13(26)
14(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,198税込3,518
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から94日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具ソリッドロングハンドリーマー三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
先ムクチャッキングリーマー 三洋工具先ムクチャッキングリーマー三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマ