絞り込み
ブランド
  • 三洋工具
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(198)
  • EIKO(栄工舎)(47)
  • 大洋ツール(44)
  • RS PRO(35)
  • エスコ(32)
  • 岡崎精工(15)
  • グーリング(4)
  • TRUSCO(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • JAPPY(2)
  • アサヒ工具(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • FACOM(1)
  • TURNUS(1)
  • F-DICK(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(3)
  • 5(3)
  • 5.01(3)
  • 5.02(3)
  • 5.03(3)
  • 5.04(3)
  • 5.05(3)
  • 5.1(3)
  • 5.2(3)
  • 5.3(3)
  • 5.4(3)
  • 5.5(3)
  • 5.6(3)
  • 5.7(3)
  • 5.8(3)
  • 5.9(3)
  • 10(5)
  • 10.5(4)
  • 11(4)
  • 11.5(4)
材質
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 1.59(1)
  • 10.5(1)
  • 10.71(1)
  • 11.5(1)
  • 11.57(1)
  • 11.71(1)
  • 12.12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.99(1)
  • 13.57(1)
  • 14.13(1)
  • 14.72(1)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(2)
1.59・10.5・10.71・11.5・11.57・11.71・12.12・12.5・12.99・13.57・14.13・14.72・20・25・30・35・40・45・50・55・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(4)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 190(2)
  • 230(2)
  • 270(2)
80・100・105・110・115・120・125・130・135・140・145・150・155・160・165・170・175・190・230・270・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5.4(3)
5.5(3)
5.6(3)
5.7(3)
5.8(3)
5.9(3)
10(5)
10.5(4)
11(4)
11.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具ソリッドロングハンドリーマー三洋工具
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
先ムクチャッキングリーマー 三洋工具先ムクチャッキングリーマー三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
ソリッド センターリーマー 三洋工具ソリッド センターリーマー三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ハンドリーマ