絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 5(3)
- 5.01(3)
- 5.02(3)
- 5.03(3)
- 5.04(3)
- 5.05(3)
- 5.1(3)
- 5.2(3)
- 5.3(3)
- 5.4(3)
- 5.5(3)
- 5.6(3)
- 5.7(3)
- 5.8(3)
- 5.9(3)
- 10(5)
- 10.5(4)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
刃長(mm)
- 1.59(1)
- 10.5(1)
- 10.71(1)
- 11.5(1)
- 11.57(1)
- 11.71(1)
- 12.12(1)
- 12.5(1)
- 12.99(1)
- 13.57(1)
- 14.13(1)
- 14.72(1)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 80(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(4)
- 135(1)
- 140(3)
- 145(1)
- 150(4)
- 155(1)
- 160(2)
- 165(1)
- 170(2)
- 175(1)
- 190(2)
- 230(2)
- 270(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三洋工具
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(54)
- EIKO(栄工舎)(47)
- 大洋ツール(44)
- エスコ(29)
- 岡崎精工(11)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- アサヒ工具(2)
- SK(新潟精機)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- FACOM(1)
- F-DICK(1)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.4(3)
5.5(3)
5.6(3)
5.7(3)
5.8(3)
5.9(3)
10(5)
10.5(4)
11(4)
11.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

付刃ハンドリーマー
三洋工具¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
先ムクチャッキングリーマー
三洋工具¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッド センターリーマー
三洋工具¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼