絞り込み
ブランド
  • 日研工作所(10)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • 第一ツール(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12.5(3)
  • 12.6(2)
  • 12.7(2)
  • 12.8(2)
  • 12.9(2)
  • 13(3)
  • 13.01(2)
  • 13.02(2)
  • 13.03(2)
  • 13.04(2)
  • 13.05(2)
  • 13.5(6)
  • 13.7(3)
  • 13.8(3)
  • 14(5)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 15.5(4)
  • 16(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(12)
  • テーパシャンク(5)
刃長(mm)
  • 45
  • 10(2)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 22(16)
  • 24(13)
  • 25(25)
  • 29(6)
  • 30(29)
  • 33.5(3)
  • 35(25)
  • 40(26)
  • 50(14)
  • 55(10)
  • 60(11)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 160(4)
  • 170(3)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 165(7)
  • 170(6)
  • 180(8)
  • 185(1)
  • 200(3)
  • 205(4)
  • 250(4)
  • 260(2)
  • 280(1)
  • 300(4)
  • 325(1)
  • 350(2)
  • 380(1)
  • 400(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(22)
  • 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
刃形状
  • スパイラル(17)
スパイラル
コーティング
  • ノンコート(8)
ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12.5(3)
13(3)
13.5(6)
13.7(3)
13.8(3)
14(5)
14.5(2)
15(2)
15.5(4)
16(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
6,298税込6,928
1本
当日出荷から9日以内出荷
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ヘリカルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
リーマ HS S柄 HHHR12 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR12EIKO(栄工舎)
359税込395特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ロングブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
ヘリックスリーマ TRUSCOヘリックスリーマTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。2018年トラスコ掲載ページ1 0458
リーマ HS S柄 HHHR14 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR14EIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
26,900税込29,590特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
リーマ HS S柄 HLXL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXL第一ツール
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
刃数3
リーマ HS T柄 HLXTL 第一ツールリーマ HS T柄 HLXTL第一ツール
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
リーマ HS S柄 HLXLL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXLL第一ツール
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
リーマ HS S柄 HHHR16 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR16EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)16ねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HHHR15 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR15EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)16ねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HHHR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR13EIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
刃長(mm)45材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HHHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHREIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃数3刃形右刃左ネジレコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)