絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • 日研工作所(7)
  • 岡崎精工(4)
  • 第一ツール(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 4.5(10)
  • 5(9)
  • 6(14)
  • 6.5(12)
  • 7(15)
  • 7.5(14)
  • 8(22)
  • 8.5(13)
  • 9(22)
  • 9.5(14)
  • 10.5(14)
  • 11(21)
  • 11.5(11)
  • 12(19)
  • 13(17)
  • 13.5(10)
  • 14(17)
シャンク
  • ストレートシャンク(15)
  • テーパシャンク(6)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(14)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 90(3)
  • 150(9)
  • 165(5)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
刃長(mm)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 31(2)
  • 35(2)
  • 40(8)
  • 60(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 134.5(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
29・30・31・35・40・60・100・120・134.5・200・250
刃形状
  • スパイラル(20)
スパイラル
コーティング
  • ノンコート(12)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
リーマ HS S柄 HHHR10 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR10EIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)日研工作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台) 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台)岡崎精工
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
超硬ヘリカルリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ (1/100台)岡崎精工
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HLXL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXL第一ツール
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
刃数3
リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 T柄 CHHRTEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
リーマ HS T柄 HHHRLT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRLTEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HLXLL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXLL第一ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
リーマ HS S柄 HHHRL EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHRLEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ岡崎精工
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)