絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 日研工作所(3)
  • 岡崎精工(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 第一ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 4.5(10)
  • 5(14)
  • 6(16)
  • 6.5(12)
  • 7(15)
  • 7.5(14)
  • 8(23)
  • 8.5(13)
  • 9(22)
  • 9.5(13)
  • 10(23)
  • 10.5(14)
  • 11(21)
  • 11.5(11)
  • 12(21)
  • 13(17)
  • 13.5(10)
  • 14(18)
シャンク
  • ストレートシャンク(8)
  • テーパシャンク(2)
刃長(mm)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 30(7)
  • 99(1)
  • 170(1)
全長(mm)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 130(4)
  • 200(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(5)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
刃形状
  • スパイラル(10)
スパイラル
コーティング
  • ノンコート(7)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(16)
7(15)
8(23)
9(22)
10(23)
10.5(14)
11(21)
12(21)
13(17)
14(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ヘリカルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
リーマ HS S柄 HHHR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR5EIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
リーマ HS S柄 HLXL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXL第一ツール
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ岡崎精工
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)