絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 日研工作所(4)
  • 岡崎精工(2)
  • 第一ツール(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.5
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 4.5(10)
  • 5(14)
  • 6(16)
  • 6.5(12)
  • 7(15)
  • 7.5(14)
  • 8(23)
  • 8.5(13)
  • 9(22)
  • 10(23)
  • 10.5(14)
  • 11(21)
  • 11.5(11)
  • 12(21)
  • 13(17)
  • 13.5(10)
  • 14(18)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
  • テーパシャンク(4)
刃長(mm)
  • 29(3)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 163(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 150(6)
  • 165(4)
  • 205(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(6)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
刃形状
  • スパイラル(14)
スパイラル
コーティング
  • ノンコート(8)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(16)
7(15)
8(23)
9(22)
10(23)
10.5(14)
11(21)
12(21)
13(17)
14(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ヘリカルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
ヘリックスリーマ TRUSCOヘリックスリーマTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。2018年トラスコ掲載ページ1 0458
超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
12,900税込14,190特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
リーマ HS S柄 HLXL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXL第一ツール
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
刃数3
リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 T柄 CHHRTEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
リーマ HS S柄 HLXLL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXLL第一ツール
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
リーマ HS S柄 HHHR9 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR9EIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)