絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • 大洋ツール(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • 岡崎精工(4)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • グーリングジャパン(2)
  • ミエラセン(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 新開工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.26(2)
  • 2.27(2)
  • 2.28(2)
  • 2.29(2)
  • 2.3(2)
  • 2.31(2)
  • 3(6)
  • 3.01(3)
  • 3.02(3)
  • 3.03(3)
  • 3.04(3)
  • 3.05(3)
  • 3.5(5)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 5.005(4)
  • 5.01(4)
  • 5.02(4)
  • 5.03(4)
  • 7(4)
シャンク
  • ストレートシャンク(4)
  • テーパシャンク(14)
刃形状
  • ストレート(16)
  • スパイラル(10)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • サーメット(1)
  • ハイス(27)
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 35
  • 25(34)
  • 30(30)
  • 40(32)
  • 45(34)
  • 50(41)
  • 55(24)
  • 60(48)
  • 65(23)
  • 70(42)
  • 75(32)
  • 80(34)
  • 85(39)
  • 90(26)
  • 100(40)
  • 110(24)
  • 120(31)
  • 140(26)
  • 150(28)
  • 160(27)
全長(mm)
  • 65(5)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 80(5)
  • 83(1)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(15)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
  • 205(1)
65・70・75・80・83・90・95・100・105・110・120・130・135・140・165・180・195・205
コーティング
  • その他(3)
  • ノンコート(9)
その他・ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(6)
3.05(3)
3.5(5)
4(8)
5(4)
5.005(4)
5.01(4)
5.02(4)
5.03(4)
7(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,398税込8,138
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
8,698税込9,568
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
ソリッドボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
ニュースタッキングリーマS柄 新開工具ニュースタッキングリーマS柄新開工具
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS T柄 MR4 大洋ツールリーマ HS T柄 MR4大洋ツール
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR4EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
リーマ HS T柄 MR3 大洋ツールリーマ HS T柄 MR3大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 MR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR3EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR 大洋ツールリーマ HS T柄 MR大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 MR EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SP-SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SP-SUREIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
コーティングノンコートねじれ角(°)12
リーマ HS S柄 PIPR 大洋ツールリーマ HS S柄 PIPR大洋ツール
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 FHRエス・ケーシンカイ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
マシンリーマ