絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11
  • 3(37)
  • 4(34)
  • 5(51)
  • 6(51)
  • 6.5(33)
  • 7(45)
  • 7.5(32)
  • 8(51)
  • 9(44)
  • 10(53)
  • 10.5(32)
  • 11.5(33)
  • 12(46)
  • 13(38)
  • 14(41)
  • 15(28)
  • 16(41)
  • 18(39)
  • 20(39)
シャンク
  • ストレートシャンク(4)
  • テーパシャンク(13)
刃形状
  • ストレート(12)
  • スパイラル(13)
刃長(mm)
  • 19(8)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 51(2)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 75(9)
  • 85(6)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 150(3)
  • 194(1)
  • 200(4)
  • 250(3)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(26)
  • 超硬合金(12)
全長(mm)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 142(1)
  • 145(2)
  • 150(3)
  • 170(9)
  • 175(2)
  • 180(1)
  • 240(3)
  • 250(1)
  • 290(2)
  • 295(1)
  • 300(2)
  • 340(2)
80・100・115・120・125・130・135・140・142・145・150・170・175・180・240・250・290・295・300・340・全長(mm)をもっと見る
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • ノンコート(5)
DLCコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • グーリング(10)
  • 岡崎精工(6)
  • エス・ケーシンカイ(5)
  • 新開工具(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ミエラセン(1)
EIKO(栄工舎)・グーリング・岡崎精工・エス・ケーシンカイ・新開工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・ミエラセン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(51)
6(51)
7(45)
8(51)
9(44)
10(53)
11
12(46)
14(41)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃マシンリーマ

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    ねじれ角(°)8食付角(°)45
  • リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR1

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    83,980税込92,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    83,980税込92,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

    グーリング
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

    グーリング
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
  • 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリング

    鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

    グーリング
    91,980税込101,178
    1本
    4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
  • 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリング

    鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
  • マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリング

    マシンリーマ ショート/スタブ用

    グーリング
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
  • アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリング

    アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    20日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリング

    アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    20日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
  • ソリッドボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    直刃のため成形・再研が容易。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具

    ニュースタッキングリーマMT柄

    新開工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • ストップホールリーマS柄 新開工具

    ストップホールリーマS柄

    新開工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • ストップホールリーマMT柄 新開工具

    ストップホールリーマMT柄

    新開工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • ニュースタッキングリーマS柄 新開工具

    ニュースタッキングリーマS柄

    新開工具
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)

    マシン用テーパーピンリーマ TPRT

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1/50テーパー 直刃 MT軸
    用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
  • スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)

    スパイラルロングマシンリーマ SPLMR

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
  • ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ LMR

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロングマシンリーマ
    用途ロング材質SKH51刃形ストレート
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングシャンクチャッキングリーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ロング刃マシンリーマ 岡崎精工

    ロング刃マシンリーマ

    岡崎精工
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ ミエラセン

    マシンリーマ

    ミエラセン
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 ST

    エス・ケーシンカイ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 ST

    エス・ケーシンカイ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 DR

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
  • リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-MR

    大洋ツール
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS T柄 MR1 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR1

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
マシンリーマ