絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • 岡崎精工(4)
  • グーリングジャパン(4)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 新開工具(2)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5
  • 3(39)
  • 4(36)
  • 5(52)
  • 6(54)
  • 6.5(33)
  • 7(46)
  • 7.5(32)
  • 8(53)
  • 9(45)
  • 10(55)
  • 10.5(32)
  • 11(44)
  • 11.5(33)
  • 12(49)
  • 13(38)
  • 14(42)
  • 15(28)
  • 16(41)
  • 18(39)
  • 20(40)
シャンク
  • ストレートシャンク(9)
  • テーパシャンク(6)
刃形状
  • ストレート(9)
  • スパイラル(11)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • サーメット(1)
  • ハイス(21)
  • 超硬合金(7)
刃長(mm)
  • 10(2)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 45(8)
  • 62(1)
  • 65(1)
  • 100(6)
  • 140(5)
10・20・22・23・25・30・35・45・62・65・100・140
全長(mm)
  • 55(1)
  • 58(2)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 75(6)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 87(1)
  • 100(1)
  • 120(7)
  • 150(5)
  • 165(1)
  • 190(4)
  • 210(2)
  • 280(1)
55・58・60・63・65・75・80・85・87・100・120・150・165・190・210・280
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • ノンコート(11)
DLCコーティング・その他・ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(52)
6(54)
7(46)
8(53)
9(45)
10(55)
11(44)
12(49)
14(42)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,398税込8,138
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングジャパンマシンリーマ ショート/スタブ用グーリングジャパン
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
樹脂用半月ドリル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ロング)ニチアロイ(日本超硬)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)
用途樹脂材質K10首下長(mm)100コーティングノンコート
超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ストップホールリーマS柄 新開工具ストップホールリーマS柄新開工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄 新開工具ニュースタッキングリーマS柄新開工具
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS S柄 SURH EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURHEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS T柄 MR4 大洋ツールリーマ HS T柄 MR4大洋ツール
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR4EIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
リーマ HS S柄 SURN EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURNEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
コーティングノンコートねじれ角(°)25
リーマ HS S柄 SURH EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURHEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 FHRエス・ケーシンカイ
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
マシンリーマ