絞り込み
外径(Φmm)
  • 300(2)
  • 315(5)
  • 360(5)
  • 370(11)
  • 380(3)
  • 385(1)
刃厚(mm)
  • 2(4)
  • 2.5(13)
  • 3(11)
  • 3.0(1)
穴径(Φmm)
  • 32(7)
  • 40(4)
  • 45(13)
ピンホール芯間(mm)
  • 63(8)
  • 65(2)
  • 66(14)
ピンホール個数(個)
  • 2(8)
  • 3(1)
  • 4(12)
ピンホール径(Φmm)
  • 11
  • 8(1)
  • 8.5(3)
  • 9(16)
  • 9.0(3)
  • 15(10)
ブランド
  • 谷テック(8)
  • 岡崎精工(3)
  • 大同興業(3)
  • レヂトン(1)
谷テック・岡崎精工・大同興業・レヂトン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
300(2)
315(5)
360(5)
370(11)
380(3)
385(1)
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    大同興業(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷から30日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • コバルトソー 岡崎精工

    コバルトソー

    岡崎精工
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号CMS表面処理ホモ処理品
  • HSSメタルソー 谷テック

    HSSメタルソー

    谷テック
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    谷テック
    49,980税込54,978
    1枚
    4日以内出荷
    普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
    用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
  • メタルソー レヂトン

    メタルソー

    レヂトン
    39,900税込43,890
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
  • TiNメタルソー 谷テック

    TiNメタルソー

    谷テック
    57,980税込63,778
    1枚
    4日以内出荷
    チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
    材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    35,980税込39,578
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
    用途合金工具鋼、ステンレス
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    谷テック
    33,980税込37,378
    1枚
    4日以内出荷
    普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
    用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
  • TiNメタルソー 谷テック

    TiNメタルソー

    谷テック
    77,980税込85,778
    1枚
    4日以内出荷
    チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
    材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    52,980税込58,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
    用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    87,980税込96,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー