絞り込み
ブランド
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,214)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,224)
- 京セラ(2,745)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,464)
- サンドビック(2,102)
- ミニター(1,751)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,093)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
- ヤナセ(柳瀬)(1,040)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18,880)
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(462)
再生紙使用マーク適合(36)
サービス分類
- オーダー・加工(18)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
耐水ペーパー
(769件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
六角軸ドリル TiNコート
(263件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(304件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
研磨パッド #320
(312件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(421件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
スチールワイヤブラシ
(90件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
真鍮ブラシ 手付型
(178件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用質量(g)35寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク
(192件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5枚)ほか当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ピカール液
日本磨料工業(247件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(180g)ほか当日出荷乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロータリーバー
(36件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
スポンジ研磨材
(117件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(185件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
空研ぎペーパー
(336件のレビュー)¥159税込¥1751パック(5枚)当日出荷空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木工
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
研磨ディスク ジルコニア
(106件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
(299件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚ほか当日出荷バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。種別両面補強材質AWA粒度46R厚さ(mm)1.2色黒穴径(Φmm)15外径(Φmm)107結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
(122件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
ヒネリカップブラシ
(158件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。用途スチール用材質鋼線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5全高(mm)約45ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材スチール販売区分業務用
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら