絞り込み
外径(Φmm)
- 280(1)
刃厚(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
穴径(Φmm)
- 40(1)
ピンホール芯間(mm)
- 55
- 45(5)
- 50(15)
- 63(7)
- 65(1)
- 66(13)
- 80(8)
ピンホール個数(個)
- 2(1)
- 4(1)
ピンホール径(Φmm)
- 8.5(1)
8.5
ブランド
- 大同興業(1)
大同興業
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
280(1)

HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1枚当日出荷から10日以内出荷厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)