メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
商品豆知識
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮
金属の溝入れ加工
精密切断加工
※キー溝あり
略号MS
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)25.4
刃径(Φmm)100
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)125
穴径(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)75
穴径(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68
材質MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)±0.03
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)25.4
刃径(Φmm)150
表面処理OK-C(TiAIN)コート
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。