メタルソー :「メタルソー 刃」の検索結果

メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー日立工機用 ピンホール個数2
1枚
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー大同興業用
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68 材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 適合機種メーカー高速KCM10ミタチMMC-250津根ロビープロマックス日立工機CU-10 表面処理ホモ処理 ピンホール(d3×d2×個数)50×9.0×2
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質高速度工具鋼(SKH-51)
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー日立工機用 ピンホール個数2
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)200 穴径d(Φmm)25.4
1枚
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
9,398 税込10,338
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ工具付刃メタルソー
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途用途 材質G2 刃形直刃
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRF-MS(荒刃メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工 材質K-10 タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+1.0~0
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工 仕様全サイズキー溝付 材質SKH51 タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.1~0
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

レヂトンメタルソー
信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)300 穴径d(Φmm)31.75
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)200 穴径d(Φmm)31.75
1枚
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)175 穴径d(Φmm)31.75
1枚
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)175 穴径d(Φmm)25.4
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)25.4
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)250 穴径d(Φmm)31.75
1枚
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)250 穴径d(Φmm)25.4
1枚
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)31.75
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)31.75
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります