絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(2)
  • 日東工器(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13.0(1)
  • 13.5(1)
  • 14.0(1)
  • 21.5(1)
  • 31(1)
有効長(mm)
  • 6(1)
  • 20(1)
適合材
  • ステンレス板(2)
  • 形鋼(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 鋼板(2)
全長(mm)
  • 20
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 73(3)
  • 75(3)
  • 76(3)
  • 81(3)
  • 90(4)
  • 91(3)
  • 110(1)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 133(1)
  • 156(1)
  • 163(1)
  • 182(1)
  • 192(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルボーラーミニカッター ミヤナガメタルボーラーミニカッターミヤナガ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
デルタゴンメタルボーラー200AL ミヤナガデルタゴンメタルボーラー200ALミヤナガ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ日東工器
9,498税込10,448
1本
当日出荷
工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具