磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST
深さ(mm)16
刃の種別ハイス
適合材鋼板形鋼
適合材鋼板・ステンレス板など
適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
適合材鋼板・ステンレス板など
全長(mm)24
タイプミタチ用
有効長(mm)6
適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
深さ(mm)16
対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。
2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。
25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など
刃径(Φmm)11.5
トラスコ品番469-0885
サイズ11.5
口径(Φmm)11.5
材質(刃)超硬チップ
適合電動機小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)25
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。