絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(1)
  • ミヤナガ(43)
  • 大見工業(36)
  • 日東工器(30)
  • ユニカ(24)
  • ミスターマイスター(14)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • ギガ・セレクション(4)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • I-TOOL(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ホーザン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)マイクロクロステーブルPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
クロステーブル PROXXON(プロクソン)クロステーブルPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
彫刻テーブル PROXXON(プロクソン)彫刻テーブルPROXXON(プロクソン)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・質量(kg)2高さ(mm)140倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5縦(mm)290横(mm)280文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8アズワン品番64-9674-01RoHS指令(10物質対応)対応
専用延長テーブル PROXXON(プロクソン)専用延長テーブルPROXXON(プロクソン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途長い材料の加工に適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)最大加工長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
延長テーブル PROXXON(プロクソン)延長テーブルPROXXON(プロクソン)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
300mm延長可能
適合本体ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
移動振れ止め台 PROXXON(プロクソン)移動振れ止め台PROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
固定振れ止め台 PROXXON(プロクソン)固定振れ止め台PROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具