磁気ボール盤用工具 :「アトラエース替刃」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
こんなお得な商品も!

磁気ボール盤カッター
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
摩擦に強い超硬チップを採用
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
タイプワンタッチ
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)25.5
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)90
タイプ重ね板用50L
最大板厚(mm)50
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)156
適合機種A-100、BHM-14075
タイプ75L
最大板厚(mm)75
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
全長(mm)76
適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用
トラスコ品番275-2034
質量(g)16
適合ブローチホルダー-
メーカー商品コード37185
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材
適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A
材質(刃)超硬チップ
最大加工厚(mm)75
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。