絞り込み
チャック寸法(inch)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(11)
  • 8(10)
  • 10(13)
  • 11(1)
  • 12(11)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
ピッチ(mm)
  • 1.5
  • 1/16"(1)
  • 3.0(20)
ブランド
  • ギガ・セレクション(19)
  • IZS(15)
  • エスケー生爪(下垣内工業)(6)
  • THECUT(5)
  • TRUSCO(4)
  • KATO(4)
  • アーム[作業工具](2)
  • 北川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
爪とは旋盤につけるチャックの成型用に使われるものです。スクロール用のものや油圧または空圧用に使えるものといった種類や、サイズによってバリエーションがあります。基本的には3個1組で爪が使われるので、売っているものも3個セットで購入可能です。一般家庭で使われるものではなく、ほとんどが業務用で使われていますが、旋盤を使って穴あけや切削作業を行う際には使われることが多く、また消耗品でもあるのでこまめなチェックが必要になります。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック寸法(inch)から絞り込む
4(1)
5(4)
6(11)
8(10)
10(13)
11(1)
12(11)
14(2)
15(2)
16(2)
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HOKATO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)ギガ・セレクション
28,980税込31,878
1組
翌々日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
HO幅広爪 ギガ・セレクションHO幅広爪ギガ・セレクション
8,398税込9,238
1組ほか
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
42,980税込47,278
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
HO長爪 ギガ・セレクションHO長爪ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C爪形状山取無
HO高爪 ギガ・セレクションHO高爪ギガ・セレクション
8,798税込9,678
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C
北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HNKATO(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(3個)
4日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状A
北川用生爪(油圧・空圧用)HJA IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HJAIZS
6,998税込7,698
1セット(3個)
3日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C寸法E(mm)5
豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS豊和用生爪(油圧・空圧用)IZS
3,198税込3,518
1セット(3個)
3日以内出荷
材質S45C
日鋼用生爪(油圧・空圧用) IZS日鋼用生爪(油圧・空圧用)IZS(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(3個)
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C
ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪アーム[作業工具]
11,980税込13,178
1セット(3個)
翌々日出荷
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
99,980税込109,978
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
44,980税込49,478
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6寸法F(mm)M12
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
39,980税込43,978
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)日立精機 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法E(mm)6寸法G(mm)32図面番号2
松本 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)松本 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪エスケー生爪(下垣内工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法J(mm)2寸法M(mm)5図面番号6
日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)日鋼 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5図面番号2
豊和 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)豊和 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUTアルミ生爪(油圧 エアーチャック用)THECUT
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
日鋼用 円形生爪 THECUT日鋼用 円形生爪THECUT
39,980税込43,978
1セット(3個)
3日以内出荷
SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションアーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
3日以内出荷
ピッチセレーションピッチ 1.5mm×60°材質S-50C
H/NR 日立用 ギガ・セレクションH/NR 日立用ギガ・セレクション
4,898税込5,388
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C爪形状山取有
M幅広爪 松本 日立用 ギガ・セレクションM幅広爪 松本 日立用ギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C爪形状山取有寸法G(mm)25
M 松本 日立用 ギガ・セレクションM 松本 日立用ギガ・セレクション
5,398税込5,938
1組
翌々日出荷
松本機械工業用の生爪です。
材質S45C
HO22M/H27MA(HO37M) ギガ・セレクションHO22M/H27MA(HO37M)ギガ・セレクション
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
材質S45C
HO7MA ギガ・セレクションHO7MAギガ・セレクション
4,398税込4,838
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
材質S45C爪形状山取無
R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組
翌々日出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50内径(mm)25
P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組
翌々日出荷
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質ポリアセタール(POM)
AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミギガ・セレクション
9,698税込10,668
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
HJ ギガ・セレクションHJギガ・セレクション
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷から32日以内出荷
材質S45C
N長爪 ギガ・セレクションN長爪ギガ・セレクション
55,980税込61,578
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C寸法H(mm)M20寸法D(mm)25.5爪形状山取無寸法E(mm)8寸法B(mm)62寸法C(mm)72寸法G(mm)43取付穴径(Φmm)32
N ギガ・セレクションNギガ・セレクション
19,980税込21,978
1組
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
B-200長爪 ギガ・セレクションB-200長爪ギガ・セレクション
36,980税込40,678
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C寸法H(mm)M16寸法D(mm)21爪形状山取無寸法E(mm)5寸法B(mm)48寸法G(mm)30取付穴径(Φmm)25
B-200/B-200小径 ギガ・セレクションB-200/B-200小径ギガ・セレクション
3,298税込3,628
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります