1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
アズワン品番65-2111-32
仕様チゼル長:125mm
付属品チゼル×4本、リテーナースプリング
材質アルミ
全長(mm)174
質量(g)1380(本体)
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)230
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-62
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)3000
チゼル軸径(Φmm)10.2
1セット
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)153
質量(g)188
刃幅(mm)2(6)
先端形状ポイント
チゼルセット
SIGNET(シグネット)
税込¥2,198
¥1,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。