エアーチゼル :「日東工器 エアホース」の検索結果
エアーチゼルとは、チゼルと呼ばれるシャープな刃で、鉄材を切断したり、ボルトなどを削ったりできる空圧工具です。ピストル型のエアーチゼルのグリップは、振動を和らげるために、特殊なグリップカバーが使われており、安心設計のスイッチは手を挟みにくく、扱いやすいことが特徴。 空気式高速タガネ の種類であるオートチゼルは、形状の違う先端工具(チゼル)を交換するだけで、さまざまなチゼル作業が可能です。エアーチゼルには、 ピストル型のほかに、ロングハンドルのエアーチゼルもあります。
関連キーワード
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーハンマー
- エアーチゼル
- エアーニードルスケラー
- エアータガネ
- エアーチッパー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。