絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • エスコ(49)
  • FACOM(4)
  • 空研(2)
  • ハゼット(2)
  • コンパクトツール(1)
  • 日東工器(1)
  • SSPOWER(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • WIZ'A(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 4000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューケレン 日本ニューマチック工業ニューケレン日本ニューマチック工業
64,980税込71,478
1台
当日出荷
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6
オートチゼラ 日本ニューマチック工業オートチゼラ日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業NPK オートチゼラ 30070日本ニューマチック工業
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に無負荷打撃数(min-1)1600トラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチゼル