絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 4000(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • FACOM(4)
  • SSPOWER(1)
  • WIZ'A(1)
  • エスコ(27)
  • コンパクトツール(1)
  • ハゼット(2)
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
1500(1)
1600(1)
4000(1)
  • ニューケレン 日本ニューマチック工業

    ニューケレン

    日本ニューマチック工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷
    用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
  • オートチゼラ 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ

    日本ニューマチック工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
  • NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業

    NPK オートチゼラ 30070

    日本ニューマチック工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチゼル