エアーチゼル :「きさげ 工具」の検索結果

エアーチゼルとは、チゼルと呼ばれるシャープな刃で、鉄材を切断したり、ボルトなどを削ったりできる空圧工具です。ピストル型のエアーチゼルのグリップは、振動を和らげるために、特殊なグリップカバーが使われており、安心設計のスイッチは手を挟みにくく、扱いやすいことが特徴。 空気式高速タガネ の種類であるオートチゼルは、形状の違う先端工具(チゼル)を交換するだけで、さまざまなチゼル作業が可能です。エアーチゼルには、 ピストル型のほかに、ロングハンドルのエアーチゼルもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります