絞り込み
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • 岡崎精工(7)
  • 日研工作所(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 大見工業(2)
  • ワルター(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • サンドビック(1)
  • WIDIN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18
  • 3(58)
  • 3.5(52)
  • 4(78)
  • 4.5(52)
  • 5(88)
  • 5.5(60)
  • 6(92)
  • 6.01(51)
  • 6.5(60)
  • 7(90)
  • 7.5(72)
  • 8(91)
  • 8.5(61)
  • 9(89)
  • 9.5(55)
  • 10(94)
  • 10.5(74)
  • 11(93)
  • 11.5(74)
  • 12(95)
刃形状
  • ストレート(14)
  • スパイラル(13)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 170(6)
  • 180(5)
  • 182(1)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 195(5)
  • 210(4)
  • 220(2)
  • 225(1)
  • 235(1)
  • 290(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(13)
  • テーパシャンク(9)
材質
  • サーメット(3)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(28)
サーメット・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 10.5(4)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 37(5)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 52(1)
  • 70(2)
  • 80(5)
  • 90(1)
  • 102(1)
  • 110(1)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 210(1)
10.5・22・25・30・37・38・40・45・50・52・70・80・90・102・110・125・130・210
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(1)
  • TiNコーティング(6)
  • その他(3)
  • ノンコート(12)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(78)
5(88)
6(92)
7(90)
8(91)
9(89)
10(94)
11(93)
11.5(74)
12(95)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
超硬マシンリーマー ワルター超硬マシンリーマーワルター
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 HSC リーマー ワルター超硬 HSC リーマーワルター
48,980税込53,878
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN超硬ハイヘリカルリーマWIDIN
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマRYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用EIKO(栄工舎)
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビックCoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマサンドビック
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質H10Fシャンクストレートシャンク
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
26,900税込29,590
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から45日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から120日以内出荷
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
超硬ショートパワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ショートパワフルリーマ(S軸)岡崎精工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬付 T柄 ST-NVRニチアロイ(日本超硬)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMRヤマト(切削工具)
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S CSR18 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR18EIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 焼結 S柄 ニチアロイ(日本超硬)リーマ 焼結 S柄ニチアロイ(日本超硬)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
材質DIA刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬リーマ