絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 協和精工(4)
  • WIDIN(3)
  • 岡崎精工(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ワルター(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2
  • 3(58)
  • 3.5(52)
  • 4(78)
  • 4.5(52)
  • 5(87)
  • 5.5(60)
  • 6(92)
  • 6.02(51)
  • 6.5(60)
  • 7(90)
  • 7.5(72)
  • 8(86)
  • 8.5(61)
  • 9(89)
  • 9.5(55)
  • 10(91)
  • 10.5(72)
  • 11(92)
  • 11.5(72)
  • 12(91)
刃形状
  • ストレート(12)
  • スパイラル(8)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 49(1)
  • 50(18)
  • 55(1)
  • 60(11)
  • 70(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(17)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(29)
CBN焼結体・その他・超硬合金
刃長(mm)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(11)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 35(1)
10・12・15・16・18・20・22・24・25・30・35
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(2)
  • TiCNコーティング(4)
  • TiNコーティング(1)
  • その他(3)
  • ノンコート(12)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(78)
5(87)
6(92)
7(90)
8(86)
9(89)
10(91)
11(92)
11.5(72)
12(91)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4全長(mm)50刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬スパイラルリーマー 協和精工超硬スパイラルリーマー協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
リーマ 超硬S CSRR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRREIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から35日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)3
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-DLCEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
超硬マシンリーマー ワルター超硬マシンリーマーワルター
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ヘリカルリーマ WIDIN超硬ヘリカルリーマWIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10全長60刃数4刃長25直径(Φmm)2表面処理ノンコートねじれ角7゜食付長さ(mm)0.2シャンク径4
超硬ヘリカルリーマ WIDIN超硬ヘリカルリーマWIDIN
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
CBN4枚刃リーマ 協和精工CBN4枚刃リーマ協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬超微粒子刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
リーマ 超硬S CSR2 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR2EIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
超硬リーマ