絞り込み
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • 岡崎精工(5)
  • 日研工作所(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 大見工業(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25
  • 3(58)
  • 3.5(52)
  • 4(78)
  • 4.5(52)
  • 5(88)
  • 5.5(60)
  • 6(92)
  • 6.01(51)
  • 6.5(60)
  • 7(89)
  • 7.5(72)
  • 8(90)
  • 8.5(61)
  • 9(88)
  • 9.5(55)
  • 10(93)
  • 10.5(74)
  • 11(92)
  • 11.5(74)
  • 12(94)
刃形状
  • ストレート(9)
  • スパイラル(8)
全長(mm)
  • 120(1)
  • 185(1)
  • 200(7)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 230(6)
  • 255(3)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 270(2)
  • 350(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(8)
  • テーパシャンク(8)
材質
  • サーメット(3)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(19)
サーメット・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 10.5(4)
  • 30(2)
  • 33.5(2)
  • 40(2)
  • 41(5)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 100(5)
  • 140(3)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
10.5・30・33.5・40・41・60・65・100・140・145・150・250
コーティング
  • TiNコーティング(5)
  • その他(2)
  • ノンコート(9)
TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(78)
5(88)
6(92)
7(89)
8(90)
9(88)
10(93)
11(92)
11.5(74)
12(94)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
37,900税込41,690
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマRYOCO(菱高精機)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
99,980税込109,978特価
1本
当日出荷から45日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から120日以内出荷
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬付 T柄 ST-NVRニチアロイ(日本超硬)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMRヤマト(切削工具)
47,980税込52,778
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
28,980税込31,878
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬リーマ